{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 32 mm | |
fäste | BT 50 kort | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 90 mm | |
Utvändig-⌀ D | 72 mm | |
Effektiv längd L1 | 52 mm | |
passande reducerhylsa | 302180; 302175 | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 303452 32 | |
EAN/GTIN | 4045197589811 | |
Tillverkarens nummer | 303452 32 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HT-chuck 32 mm
på begäran
I lager
7 styck i lager
4 513,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
4 475,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
39 styck i lager
5 620,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Utvändig-⌀ D | 72 mm | 72 mm | 70 mm |
Form | ADB | ADB | ADB |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC |
passande reducerhylsa | 302180; 302175 | 302180; 302175 | 302180; 302175 |