{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 16 mm | |
fäste | BT 40 kort | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 72,5 mm | |
Utvändig-⌀ D | 46 mm | |
Effektiv längd L1 | 45,5 mm | |
Kylkanalborrhål | Ja | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 303451 16 | |
EAN/GTIN | 4045197644800 | |
Tillverkarens nummer | 303451 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HT-chuck med kylkanalborrhål 16 mm
på begäran
I lager
12 styck i lager
4 498,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
7 009,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
7 522,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
3 831,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | BT 40 kort | BT 40 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | BT 40 |
Hållare norm | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Utvändig-⌀ D | 46 | 49,5 | 50 | 44,5 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HPC |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck |