Krympchuck Form ADB, BT 40 kort, Spännhylsa D1: 14mm

Art-nr.: 303410 14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
32 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 14 mm
fäste BT 40 kort
Hållare norm JIS B6339; ISO 7388-2
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC; HPC
utkragningslängd A-mått 90 mm
Utvändig-⌀ D 34 mm
⌀ D2 27 mm
Produktslag Krympchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 303410 14
EAN/GTIN 4045197467850
Tillverkarens nummer 303410 14

Benämning

Utförande:

  • Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm. (från ⌀ 6).
  • Strl 3−5 för HM, från strl 6 för HSS och HM.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.

Norm:

Motsvarande E-DIN 69882-8, form G.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760308806, krympförlängning nr 302410302417, krympverktyg 354210354400.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen