Borrchuckar Form A 2,5-16 mm

Art-nr: 303197 2,5-16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

spännvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 18000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 30

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

spännvidd 2,5 mm - 16 mm
fäste BT 40
Hållare norm JIS B6339; ISO 7388-2
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 18000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 30 µm
utkragningslängd A-mått 103 mm
Utvändig-⌀ D 57 mm
Lös chucknyckel nr 627425 SW 6
Produktslag Kort borrchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 303197 2,5-16
EAN/GTIN 2050001701268
Tillverkarens nummer 20.296.40.16

Benämning

Utförande:

  • För höger- och vänstergång.

Leveransinnehåll:

Inklusive chucknyckel.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760308806, AB-chucknycklar nr 308820308835.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen