{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gängaM | M8×50 | |
fäste | BT 50 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 88 mm | |
Håldiameter D1 tolerans IT6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Utvändig-⌀ D | 23 mm | |
Effektiv längd L1 | 50 mm | |
L2 | 5 mm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikelnummer | 303141 M8X50 | |
EAN/GTIN | 4062406106140 | |
Tillverkarens nummer | 303141 M8X50 |