{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gängaM | M10×100 | |
fäste | BT 40 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 127 mm | |
Håldiameter D1 tolerans IT6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Utvändig-⌀ D | 32 mm | |
Effektiv längd L1 | 100 mm | |
L2 | 5 mm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikelnummer | 303139 M10X100 | |
EAN/GTIN | 4062406105723 | |
Tillverkarens nummer | 303139 M10X100 |