Ändfräsdorn med kylkanalhål, form ADB 22 mm

Art-nr: 303020 22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager
  • Norm: DIN 6357
  • Hållare norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Kylkanalborrhål: kan inte förslutas
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min-1

Produktdetaljer

Tekniska data

Dorndiameter d1 22 mm
fäste BT 40 kort
Norm DIN 6357
Hållare norm JIS B6339; ISO 7388-2
Form ADB
Kylkanalborrhål kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 15000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 40 mm
Utvändig-⌀ D 48 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 22
passande specialnyckel nr 309840 22
Produktslag Ändfräsdorn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 303020 22
EAN/GTIN 4250122614197
Tillverkarens nummer 406.11.22.40

Benämning

Utförande:

Skaft, tappar och anliggningsytor vid kragen är slipade
Alla skaft brunerade.

Leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760308802. Specialnyckel nr 309840.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen