Kombidorn Form ADB 16 mm

Art-nr: 302900 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Dorndiameter d1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 6358
  • Hållare norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Dorndiameter d1 16 mm
fäste BT 40 kort
Norm DIN 6358
Hållare norm JIS B6339; ISO 7388-2
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 15000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 55 mm
Utvändig-⌀ D 32 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 16
Lös medbringarring nr 309870 16
passande specialnyckel nr 309840 16
Produktslag Påsticksdorn för fräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 302900 16
EAN/GTIN 4250122613947
Tillverkarens nummer 406.10.16.55

Benämning

Utförande:

Skaft, tappar och anliggningsytor vid kragen är slipade
Alla skaft brunerade.

Användningsdata:

Med kil för fräsar med kilspår, t.ex. DIN 841.
Med medbringarring för fräsar med krysspår DIN 1880 och fräshuvuden DIN 1830.

Leveransinnehåll:

Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760308802. Specialnyckel nr 309840.

Anmärkning:

Invändig kylning möjlig med passande åtdragningsskruv nr 309861.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen