{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dorndiameter d1 | 22 mm | |
Spännhylsa D1 | 22 mm | |
fäste | BT 40 kort | |
Norm | DIN 6358 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 18000 varv/minut | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 55 mm | |
Utvändig-⌀ D | 40 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 22 | |
Lös medbringarring nr 309870 | 22 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 22 | |
Produktslag | Påsticksdorn för fräs |
Artikelnummer | 302897 22 | |
EAN/GTIN | 4062406101121 | |
Tillverkarens nummer | 302897 22 |