{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dorndiameter d1 | 32 mm | |
Spännhylsa D1 | 32 mm | |
fäste | BT 40 kort | |
Norm | DIN 6358 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 60 mm | |
Utvändig-⌀ D | 58 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 32 | |
Lös medbringarring nr 309870 | 32 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 32 | |
Produktslag | Påsticksdorn för fräs |
Artikelnummer | 302895 32 | |
EAN/GTIN | 4045197945013 | |
Tillverkarens nummer | 302895 32 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kombifräsdorn Form ADB, BT 40 kort, Dorndiameter d1: 32mm
på begäran
I lager
113 styck i lager
1 061,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
70 styck i lager
1 061,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
35 styck i lager
737,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
1 364,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
62 styck i lager
741,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | BT 40 kort | SK 40 kort | BT 40 kort | BT 40 kort | SK 40 kort |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | ISO 7388-1 |
utkragningslängd A-mått | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Utvändig-⌀ D | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
passande specialnyckel nr 309840 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Produktslag | Påsticksdorn för fräs | Påsticksdorn för fräs | Påsticksdorn för fräs | Påsticksdorn för fräs | Påsticksdorn för fräs |