{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | BT 50 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 90 mm | |
Utvändig diameter för spännhylsa D | 52 mm | |
passande haknyckel nr 628400 | 52 / 55 | |
Produktslag | Kraftspännchuck |
Artikelnummer | 302870 20 | |
EAN/GTIN | 4045197554611 | |
Tillverkarens nummer | 302870 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kraftspännchuck 20 mm
på begäran
I lager
20 styck i lager
4 318,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
46 styck i lager
3 114,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | BT 50 | BT 40 |
utkragningslängd A-mått | 90 | 90 |
Form | AD | AD |
passande haknyckel nr 628400 | 52 / 55 | 52 / 55 |
Spännhylsa D1 | 20 | 20 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | G 6,3 vid 15000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |