{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
fäste | BT 40 A = 70 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
spännvidd | 3 mm - 26 mm | |
utkragningslängd A-mått | 70 mm | |
Utvändig-⌀ D | 62 mm | |
Lös ER-hylsmutter nr 309617 | 40 | |
ER-chucknyckel nr 309748; nr 309749 | 40 | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 302843 40 | |
EAN/GTIN | 4045197771612 | |
Tillverkarens nummer | 302843 40 |