ER-hylschuckar Form ADB 40

Art-nr: 302780 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för ER-spännhylsstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 20000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För ER-spännhylsor 40
fäste BT 40 A = 100
Hållare norm JIS B6339; ISO 7388-2
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 20000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
spännvidd 3 mm - 26 mm
utkragningslängd A-mått 100 mm
Utvändig-⌀ D 63 mm
Reserv ER-spännmutter 40
ER-chucknyckel 40
Produktslag Spänntångchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 302780 40
EAN/GTIN 4250122615361
Tillverkarens nummer 406.02.26.100

Benämning

Utförande:

Utvändig och invändig kona slipad.
Alla skaft brunerade.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt DIN 6499-form A och form B.

Leveransinnehåll:

Inklusive ER-hylsmutter.

Specialtillbehör:

ER-spänntänger nr 308881309434. ER-chucknyckel nr 309680309745 resp. nr 613300.
Dragtappar (AB) nr 308760308802, AB-chucknycklar nr 308820308835.

Anmärkning:

Passande hylsmutter nr 309580 eller 309610.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen