{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 3-26 mm | |
fäste | BT 40 kort | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 18000 varv/minut | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 3 mm - 26 mm | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
Utvändig-⌀ D | 63 mm | |
Reserv ER-spännmutter | 40 | |
ER-chucknyckel | 40 | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 302757 40 | |
EAN/GTIN | 4062406101046 | |
Tillverkarens nummer | 302757 40 |