Weldonhållare Form ADB 10 mm

Art-nr: 302670 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 6359
  • Hållare norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Spännhylsa D1 10 mm
    fäste BT 50 A = 160
    Norm DIN 6359
    Hållare norm JIS B6339; ISO 7388-2
    Form ADB
    Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 15000 min-1
    Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
    Bearbetningsstrategi HPC
    utkragningslängd A-mått 160 mm
    Utvändig-⌀ D 35 mm
    Reservspännskruv nr 309900 10
    Produktslag Weldonhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 302670 10
    EAN/GTIN 4250122615736
    Tillverkarens nummer 506.04.10.160

    Benämning

    Utförande:

    Alla skaft brunerade.

    Användningsdata:

    För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

    Specialtillbehör:

    Dragtappar (AB) nr 308760308802, AB-chucknycklar nr 308820308835.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen