{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 18 mm | |
fäste | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 16 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 302610 18 | |
EAN/GTIN | 4250122612865 | |
Tillverkarens nummer | 406.04.18.100 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Weldonhållare Form ADB, BT 40 A = 100, Spännhylsa D1: 18mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
694,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
1 171,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
1 587,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare |