{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 8 mm | |
fäste | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | ADB | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 28 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 8 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 302606 8 | |
EAN/GTIN | 4062406099879 | |
Tillverkarens nummer | 302606 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Weldonhållare Form ADB med kylkanalhål 8 mm
på begäran
I lager
56 styck i lager
1 237,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
43 styck i lager
627,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
42 styck i lager
1 068,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Utvändig-⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Reservspännskruv nr 309900 | 8 | 8 | 8 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Spännhylsa D1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |