Weldonhållare Form ADB med kylkanal 10 mm

Art-nr: 302605 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 6359
  • Hållare norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 10 mm
fäste BT 40 kort
Norm DIN 6359
Hållare norm JIS B6339; ISO 7388-2
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 15000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 63 mm
Utvändig-⌀ D 35 mm
Reservspännskruv nr 309900 10
Produktslag Weldonhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 302605 10
EAN/GTIN 4250122612964
Tillverkarens nummer 406.04.10.63.K

Benämning

Utförande:

Alla skaft brunerade.
Kylkanal förslutningsbar via o-ring.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760308802, AB-chucknycklar nr 308820308835.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen