{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
spännvidd | 2,5 mm - 16 mm | |
fäste | SK 40 | |
Hållare norm | DIN 2080 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 50 µm | |
Maximalt åtdragningsmoment Md max | ≤ 14 Nm | |
utkragningslängd A-mått | 85 mm | |
Reservchucknycklar | SW6 | |
Utvändig-⌀ D | 56 mm | |
Produktslag | Kort borrchuck |
Artikelnummer | 302565 2,5-16 | |
EAN/GTIN | 4045197931832 | |
Tillverkarens nummer | 302565 2,5-16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Borrchuckar Form A 2,5-16 mm
på begäran
I lager
39 styck i lager
3 106,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
130 styck i lager
3 055,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | SK 40 | SK 40 |
Hållare norm | DIN 2080 | ISO 7388-1 |
utkragningslängd A-mått | 85 | 80 |
Utvändig-⌀ D | 56 | 50 |
Form | A | A |
spännvidd | 2,5 ;16 | 2,5 ;16 |
Produktslag | Kort borrchuck | Kort borrchuck |