{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 22 mm | |
fäste | SK 50 A = 55 | |
Norm | DIN 6358 | |
Hållare norm | DIN 2080 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | |
utkragningslängd A-mått | 55 mm | |
totallängd L | 201 mm | |
Frässpindellängd L3 med medbringarring | 19 mm | |
Frässpindellängd L4 | 31 mm | |
gängaM | M24 | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 22 | |
Lös medbringarring nr 309870 | 22 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 22 | |
Produktslag | Påsticksdorn för fräs |
Artikelnummer | 302515 22 | |
EAN/GTIN | 4062406111090 | |
Tillverkarens nummer | 302515 22 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Kombifräsdorn, SK 50 A = 55, Dorndiameter d1: 22mm
på begäran
I lager
7 styck i lager
909,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
675,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hållare norm | DIN 2080 | DIN 2080 |
utkragningslängd A-mått | 55 mm | 52 mm |
Frässpindellängd L4 | 31 mm | 31 mm |
gängaM | M24 | M16 |
Norm | DIN 6358 | DIN 6358 |
Spännhylsa D1 | 22 mm | 22 mm |
Produktslag | Påsticksdorn för fräs | Påsticksdorn för fräs |