{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 1-16 mm | |
fäste | SK 40 | |
Hållare norm | DIN 2080 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
spännvidd | 1 mm - 16 mm | |
utkragningslängd A-mått | 50 mm | |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
gängaM | M16 | |
Reserv ER-spännmutter | 25 | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 302485 25 | |
EAN/GTIN | 4062406110604 | |
Tillverkarens nummer | 302485 25 |