{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 1-16 mm | |
fäste | SK 40 | |
Hållare norm | DIN 2080 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
utkragningslängd A-mått | 70 mm | |
Utvändig-⌀ D | 60 mm | |
totallängd L | 163 mm | |
gängaM | M16 | |
Lös hylsmutter nr 309670 | 2 - 25 | |
passande haknyckel nr 628400 | 58/62 | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 302475 2-25 | |
EAN/GTIN | 4062406110581 | |
Tillverkarens nummer | 302475 2-25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
OZ-spännhylschuck 2-25 mm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
907,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
100 styck i lager
1 311,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | SK 40 | SK 40 A = 70 |
Hållare norm | DIN 2080 | ISO 7388-1 |
utkragningslängd A-mått | 70 | 70 |
Utvändig-⌀ D | 60 | 60 |
passande haknyckel nr 628400 | 58/62 | 58 / 62 |
Spännhylsa D1 | 1-16 | 2-25 |
Produktslag | Spänntångchuck | Spänntångchuck |