{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För ER-spännhylsor | 32 | |
fäste | SK 40 | |
Hållare norm | DIN 2080 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
spännvidd | 2 mm - 20 mm | |
utkragningslängd A-mått | 50 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
gängaM | M16 | |
Reserv ER-spännmutter | 32 | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 302465 32 | |
EAN/GTIN | 4250122600107 | |
Tillverkarens nummer | 401.02.20.50 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-hylschuckar 32
på begäran
I lager
12 styck i lager
809,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
3 024,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
722,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | SK 40 | PSC-63 A=100 | SK 40 |
Hållare norm | DIN 2080 | ISO 26623-1 | DIN 2080 |
utkragningslängd A-mått | 50 | 100 | 60 |
Utvändig-⌀ D | 50 | 52 | 50 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
spännvidd | 2 ;20 | 2 ;20 | 2 ;20 |
Produktslag | Spänntångchuck | Spänntångchuck | Spänntångchuck |