Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv 25/10 mm

Art-nr: 302416 25/10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Håldiameter D1 10 mm
Skaft-⌀ d 25 mm
totallängd L 300 mm
⌀ D2 20 mm
Produktslag förlängningsstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 302416 25/10
EAN/GTIN 4045197436108

Benämning

Utförande:

Genomborad för inre kylmedelstillförsel (IK).
Utan längdinställningsskruv, lång.

Användningsdata:

För användning i krympchuckar,hydrauliska chuckar och ER-hylschuckar.

Anmärkning:

Maximalt tillåtet varvtal 8000 min-1.
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
    ⌀ d / ⌀ D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen