Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv 16/4 mm

Art-nr: 302413 16/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
33 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Håldiameter D1 4 mm
    Skaft-⌀ d 16 mm
    totallängd L 210 mm
    ⌀ D2 10 mm
    Produktslag förlängningsstång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 302413 16/4
    EAN/GTIN 4062406544775
    Tillverkarens nummer 302413 16/4

    Benämning

    Utförande:

    Genomborad för inre kylmedelstillförsel (IK).
    Utan längdinställningsskruv, medel.

    Användningsdata:

    För användning i krympchuckar,hydrauliska chuckar och ER-hylschuckar.

    Anmärkning:

    Maximalt tillåtet varvtal 8000 min-1.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen