Krympchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv 32/10 mm

Art-nr: 302412 32/10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Håldiameter D1 10 mm
    Skaft-⌀ d 32 mm
    totallängd L 160 mm
    ⌀ D2 24 mm
    Produktslag förlängningsstång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 302412 32/10
    EAN/GTIN 4045197436016
    Tillverkarens nummer 302412 32/10

    Benämning

    Utförande:

    Genomborad för inre kylmedelstillförsel (IK).
    Med längdinställningsskruv, kort.

    Användningsdata:

    För användning i krympchuckar,hydrauliska chuckar och ER-hylschuckar.

    Anmärkning:

    Maximalt tillåtet varvtal 8000 min-1.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen