Krympchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv 16/6 mm

Art-nr.: 302412 16/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
42 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Håldiameter D1 6 mm
Skaft-⌀ d 16 mm
totallängd L 160 mm
⌀ D2 10 mm
Produktslag förlängningsstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 302412 16/6
EAN/GTIN 4045197435934
Tillverkarens nummer 302412 16/6

Benämning

Utförande:

Genomborad för inre kylmedelstillförsel (IK).
Med längdinställningsskruv, kort.

Användningsdata:

För användning i krympchuckar,hydrauliska chuckar och ER-hylschuckar.

Anmärkning:

Maximalt tillåtet varvtal 8000 min-1.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen