{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 18000 min-1 | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Skafttolerans | h6 | |
Skaft-⌀ d | 20 mm | |
Spännviddsdiameter D1 | 0,2 mm - 6,4 mm | |
Utvändig-⌀ D | 25 mm | |
⌀ D2 | 16 mm | |
Produktslag | Mikroborrchuck |
Artikelnummer | 302407 0,2-6 | |
EAN/GTIN | 4045197672889 | |
Tillverkarens nummer | 302407 0,2-6 |