Krympchuck smal, SK 40 A = 160, Spännhylsa D1: 3mm

Art-nr.: 302333 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 3 mm
fäste SK 40 A = 160
Hållare norm ISO 7388-1
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC; HPC
utkragningslängd A-mått 160 mm
Utvändig-⌀ D 25 mm
⌀ D2 9 mm
Produktslag Krympchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 302333 3
EAN/GTIN 4045197504739
Tillverkarens nummer 302333 3

Benämning

Utförande:

  • Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
  • Med RFID/Balluffchip-hål.
  • Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm först från strl. 6!
  • Extra smalt utförande (minskade vibrationer).

Användningsdata:

  • Bearbetning vid verktygs- och formtillverkning.
  • För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835, krympchuckförlängningar nr 302410302419. Krympapparater nr 354210354450.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen