{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 16 mm | |
fäste | SK 40 kort | |
Hållare norm | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kylkanalborrhål | förslutningsbar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 65 mm | |
⌀ D2 | 29,5 mm | |
⌀ D3 | 36,2 mm | |
L1 | 50 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikelnummer | 302316 16 | |
Tillverkarens nummer | 302316 16 |