{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 14 mm | |
fäste | SK 30 kort | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
Utvändig-⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikelnummer | 302225 14 | |
EAN/GTIN | 2050001838988 | |
Tillverkarens nummer | 302225 14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Krympchuck 14 mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
1 917,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
60 styck i lager
1 527,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
2 307,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
fäste | SK 30 kort | SK 40 kort | SK 50kort |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Utvändig-⌀ D | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Produktslag | Krympchuck | Krympchuck | Krympchuck |