{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 10 mm | |
fäste | SK 50 A = 120 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kylkanalborrhål | förslutningsbar | |
Invändig | ja | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HSC | |
Svängning | dämpad | |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | |
Utvändig-⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ D3 | 80 mm | |
L2 | 58,9 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikelnummer | 302214 10 | |
EAN/GTIN | 4062406787189 | |
Tillverkarens nummer | 302214 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Krympchuck vibrationsdämpad, med kylkanalhål 10 mm
på begäran
I lager
94 styck i lager
3 517,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
53 styck i lager
2 073,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
223 styck i lager
2 697,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
40 styck i lager
2 546,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Hållare norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Utvändig-⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Form | ADB | ADB | ADB | ADB |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |