{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 8 mm | |
fäste | SK 40 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 75 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
L1 | 56 mm | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 302190 8 | |
EAN/GTIN | 2050001671219 | |
Tillverkarens nummer | 15.407.40.08.Z | |
Manufacturer | WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com |