Reducerhylsa GZB-S med tätning tätad 16 mm

Art-nr: 302187 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spänn-⌀ D1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 32 mm
Rundgångsnoggrannhet system 5 µm
Produktslag Reducerhylsa med utdragssäkring

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 302187 16
EAN/GTIN 4060576159690

Benämning

Utförande:

Tätad (gummipluggar).

Användningsdata:

  • För borrning, brotschning, fräsning och skärpning av verktyg.
  • Högsta möjliga flexibilitet genom reducering av spänndiametern.
  • Stort vridmoment som garanterar högre spånavskiljningsvolym än vid direktfastspänning.
  • Rundgångsnoggrannhet ± 5 µm (systemnoggrannhet vid 3×D).
  • Rundgångsnoggrannhet ± 2 µm (för reducerhylsa).
  • Kan användas i alla vanligen förekommande Hydro Dehn-spännchuckar.

Specialtillbehör:

Cylindrisk rengörare nr 343720.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Reducerhylsa GZB-S med tätning tätad 16 mm

Reducerhylsa GZB-S med tätning tätad 16 mm

på begäran
I lager
6 styck i lager
1 108,74  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
56 styck i lager
1 338,57  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager
1 635,33  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
⌀ D 20 32
Utvändig ⌀ 32
totallängd L 63,5
Rundgångsnoggrannhet system 5 5 5
Spännhylsa D1 16 16
Produktslag Reducerhylsa med utdragssäkring Reducerhylsa med utdragssäkring Reducerhylsa med utdragssäkring

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen