Slitsad reducerhylsa tätad 6 mm

Art-nr: 302180 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Spännhylsa D1 6 mm
    Utvändig ⌀ 32 mm
    ⌀ D 32 mm
    Rundgångsnoggrannhet system 5 µm
    Produktslag Reducerhylsa med utdragssäkring

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 302180 6
    EAN/GTIN 4019208190884

    Benämning

    Utförande:

    Tätad (gummipluggar).

    Användningsdata:

    • För borrning, brotschning, fräsning och verktygsskärpning.
    • För reducering av spänn-⌀.
    • Kast ± 5 µm (systemnoggrannhet vid 3×d).
    • Kast ± 2 µm (för reduceringshylsa).
    • Högre spännkrafter än vid direktinspänning.

    Specialtillbehör:

    Cylindrisk rengörare nr 343720.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen