Reducerhylsa GZB-S med tätning med kylning, ⌀ 32 mm, Spänn-⌀ D1: 10mm

Art-nr.: 302177 10
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
24 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spänn-⌀ D1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 10 mm
⌀ D 32 mm
totallängd L 62,5 mm
Rundgångsnoggrannhet system 5 µm
Produktslag Reducerhylsa med utdragssäkring

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 302177 10
EAN/GTIN 4060576155074
Tillverkare SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Benämning

Utförande:

Med kylkanalsöppningar.

Användningsdata:

  • För borrning, brotschning, fräsning och skärpning av verktyg.
  • Högsta möjliga flexibilitet genom reducering av spänndiametern.
  • Stort vridmoment garanterar en högre spånavskiljningsvolym än vid direktfastspänning.
  • Rundgångsnoggrannhet ± 5 µm (systemnoggrannhet vid 3×D).
  • Rundgångsnoggrannhet ± 2 µm (ör reducerhylsa).
  • Kan användas i alla vanligen förekommande Hydro Dehn-spännchuckar.

Passar till:

Hydro Dehn-spännchuck med spänndiameter 32 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen