Slitsad reducerhylsa med kylning 6 mm

Art-nr: 302155 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
107 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 6 mm
⌀ D 20 mm
Rundgångsnoggrannhet system 5 µm
Produktslag Reducerhylsa med utdragssäkring

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 302155 6
EAN/GTIN 4045197732668
Tillverkarens nummer 302155 6

Benämning

Utförande:

Med kylkanalspår.

Användningsdata:

  • För borrning, brotschning, fräsning och verktygsskärpning.
  • För reducering av spänn-⌀.
  • Kast ± 5 µm (systemnoggrannhet vid 3×d).
  • Kast ± 2 µm (för reduceringshylsa).
  • Högre spännkrafter än vid direktinspänning.

Passar till:

Hydro Dehn-spännchuck med spänndiameter 20 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen