Slitsad reducerhylsa med kylning 4 mm

Art-nr: 302155 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
57 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Spännhylsa D1 4 mm
    ⌀ D 20 mm
    Rundgångsnoggrannhet system 5 µm
    Produktslag Reducerhylsa med utdragssäkring

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 302155 4
    EAN/GTIN 4045197732644
    Tillverkarens nummer 302155 4

    Benämning

    Utförande:

    Med kylkanalspår.

    Användningsdata:

    • För borrning, brotschning, fräsning och verktygsskärpning.
    • För reducering av spänn-⌀.
    • Kast ± 5 µm (systemnoggrannhet vid 3×d).
    • Kast ± 2 µm (för reduceringshylsa).
    • Högre spännkrafter än vid direktinspänning.

    Passar till:

    Hydro Dehn-spännchuck med spänndiameter 20 mm.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen