{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 4 mm | |
⌀ D | 20 mm | |
totallängd L | 52,5 mm | |
Rundgångsnoggrannhet system | 5 µm | |
Produktslag | Reducerhylsa med utdragssäkring |
Artikelnummer | 302150 4 | |
EAN/GTIN | 4060576155227 | |
Tillverkarens nummer | 0217921 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Slitsad reducerhylsa med kylning, ⌀ 20 mm, Spännhylsa D1: 4mm
på begäran
I lager
26 styck i lager
1 486,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
54 styck i lager
1 353,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
1 492,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D | 20 mm | 20 mm | 12 mm |
totallängd L | 52,5 mm | 47 mm | |
Rundgångsnoggrannhet system | 5 µm | 5 µm | 5 µm |
Spännhylsa D1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Produktslag | Reducerhylsa med utdragssäkring | Reducerhylsa med utdragssäkring | Reducerhylsa med utdragssäkring |