Reducerhylsa GZB-S med tätning tätad 4 mm

Art-nr: 302147 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spänn-⌀ D1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Utvändig ⌀ 12 mm
    Rundgångsnoggrannhet system 5 µm
    Produktslag Reducerhylsa med utdragssäkring

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 302147 4
    EAN/GTIN 4060576159935

    Benämning

    Utförande:

    Tätad (gummipluggar).

    Användningsdata:

    • För borrning, brotschning, fräsning och skärpning av verktyg.
    • Högsta möjliga flexibilitet genom reducering av spänndiametern.
    • Stort vridmoment som garanterar högre spånavskiljningsvolym än vid direktfastspänning.
    • Rundgångsnoggrannhet ± 5 µm (systemnoggrannhet vid 3×D).
    • Rundgångsnoggrannhet ± 2 µm (för reducerhylsa).
    • Kan användas i alla vanligen förekommande Hydro Dehn-spännchuckar.

    Specialtillbehör:

    Cylindrisk rengörare nr 343720.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen