Reducerhylsa GZB-S med tätning med kylning 4 mm

Art-nr: 302145 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spänn-⌀ D1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Spännhylsa D1 4 mm
    ⌀ D 12 mm
    totallängd L 52,5 mm
    Rundgångsnoggrannhet system 5 µm
    Produktslag Reducerhylsa med utdragssäkring

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 302145 4
    EAN/GTIN 4060576155272

    Benämning

    Utförande:

    Schunk GZB-S reducerhylsa.
    Med kylkanalsöppningar.

    Användningsdata:

    • För borrning, brotschning, fräsning och skärpning av verktyg.
    • Högsta möjliga flexibilitet genom reducering av spänndiametern.
    • Stort vridmoment garanterar en högre spånavskiljningsvolym än vid direktfastspänning.
    • Rundgångsnoggrannhet ± 5 µm (systemnoggrannhet vid 3×D).
    • Rundgångsnoggrannhet ± 2 µm (ör reducerhylsa).
    • Kan användas i alla vanligen förekommande Hydro Dehn-spännchuckar.

    Passar till:

    Hydro Dehn-spännchuck med spänndiameter 20 mm.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen