Hydraulchuck, smal Master Chuck, SK 40 A = 120, Spänndiameter D1: 20mm

Art-nr.: 302073 20
Ny produkt
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spänndiameter D1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Invändig: ja
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 20 mm
fäste SK 40 A = 120
Hållare norm ISO 7388-1
Form ADB
Invändig ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HPC; HSC
utkragningslängd A-mått 120 mm
⌀ D2 33 mm
Utvändig-⌀ D 42 mm
Balluffchiphål Ja
Produktslag Hydro-expansionsspännchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 302073 20
EAN/GTIN 4067263108269
Tillverkarens nummer 302073 20
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

  • Smalt utförande (4,5 graders kontur, 1 till 1 krympkontur enligt din 69882-8).
  • Med RFID/balluff-spånhål.
  • Axiell längdjustering, justermån 10 mm.
  • Användning av reducerhylsor möjlig.
  • Tål temperaturer upp till 120°C i 4 timmar.
  • Upp till 10x fler fastspänningsmoment än en vanlig hydraulisk expansionschuck.
  • Mycket lågt åtdragningsmoment för låsskruven – enkel hantering.
  • Patenterat nytt hydrauliskt utbyggnadssystem – tillförlitlig, hållbar koncentricitet av högsta kvalitet.

Användningsdata:

Särskilt inom verktygs- och formtillverkning. Där en reducerad störkontur krävs. För borrning, brotschning och fräsning. För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

Leveransinnehåll:

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835, reducerhylsor nr 302135302187.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Hydrodehnspannfutter zum Spannen rotationssymmetrischer Werkzeuge.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Mindesteinspanntiefe beachten.
  • Bei Verwendung von Sonderkonstruktionen, abweichende Zeichnungsangaben beachten.
  • Maximale Betriebsdrehzahl beachten und ggf. den individuellen Gegebenheiten anpassen.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Verlängerungen nicht kombinieren.
  • Nicht für Werkstückspannung verwenden.
  • Nicht mit einem Schrumpfgerät erwärmen.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen