{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 32 mm | |
fäste | SK 40 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
Utvändig-⌀ D | 70 mm | |
Effektiv längd L1 | 61,5 mm | |
L2 | 25,5 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
vikt | 1,7 kg | |
gängaM | M16×1 | |
passande reducerhylsa | 302180; 302175 | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 302032 32 | |
EAN/GTIN | 2050001653178 | |
Tillverkarens nummer | 15.507.40.32.Z |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Hydro-expansionsspännchuck kort, smal, form ADB, SK 40, Spännhylsa D1: 32mm
på begäran
I lager
8 styck i lager
5 748,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
4 853,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
3 907,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | SK 40 | SK 40 | SK 40 |
utkragningslängd A-mått | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm |
Form | ADB | ADB | ADB |
L2 | 25,5 mm | 25,5 mm | 25,5 mm |
justersträcka V | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HSC | HSC | HSC |