Hydro-expansionsspännchuck kort, HT-utförande med kylkanalborrhål 20 mm

Art-nr: 302031 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 20 mm
fäste SK 40
Hållare norm ISO 7388-1
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC; HPC
utkragningslängd A-mått 64,5 mm
Utvändig-⌀ D 49 mm
Effektiv längd L1 45,5 mm
passande reducerhylsa 302160; 302165; 302150; 302155
Kylkanalborrhål Ja
Produktslag Hydro-expansionsspännchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 302031 20
EAN/GTIN 4045197644787

Benämning

Utförande:

  • Mycket hög total styvhet tack vare optimerad konstruktion.
  • Med RFID / Balluff-Chip-hål.
  • Axiell längdjustering (justermån 10 mm) möjlig.
  • Flexibel genom att reducerhylsor kan användas.

Användningsdata:

  • För kraftig spånavverkning vid fräsning.
  • Maximal momentöverföring 550 Nm, HT-utförande (High Torque).
  • Idealiska dämpningsegenskaper, bidrar till optimal ytkvalitet, lång livslängd och skonsam drift för spindeln.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835, reducerhylsor nr 302135302187.

Anmärkning:

V = max justeringssträcka!
Varning vid överlånga verktyg och TPC-bearbetning.