{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
spännvidd | 1 mm - 13 mm | |
fäste | SK 50 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 18000 min-1 | |
Maximalt åtdragningsmoment Md max | ≤ 14 Nm | |
utkragningslängd A-mått | 87,5 mm | |
Utvändig-⌀ D | 43 mm | |
Lös chucknyckel nr 627425 | SW 6 | |
Produktslag | Kort borrchuck |
Artikelnummer | 301500 1-13 | |
EAN/GTIN | 4045197307644 | |
Tillverkarens nummer | 802.535 |