{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
spännvidd | 0,3 mm - 8 mm | |
fäste | SK 40 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 18000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 30 µm | |
utkragningslängd A-mått | 70 mm | |
Utvändig-⌀ D | 36 mm | |
Lös chucknyckel nr 627425 | SW4 | |
Produktslag | Kort borrchuck |
Artikelnummer | 301490 0,3-8 | |
EAN/GTIN | 2050001689504 | |
Tillverkarens nummer | 11.296.40.08 |