{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gängaM | M10 | |
Skaft-⌀ d | 20 mm | |
Invändig | ja | |
Svängning | dämpad | |
Utvändig-⌀ D | 15,4 mm | |
Håldiameter D1 | 10,5 mm | |
totallängd Ltot | 120 mm | |
Effektiv längd L1 | 60 mm | |
Produktslag | förlängningsstång |
Artikelnummer | 301384 M10X120 | |
EAN/GTIN | 4062406786137 | |
Tillverkarens nummer | 301384 M10X120 |