{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gängaM | M8×168 | |
fäste | ⌀ d = 16 mm | |
Skaft-⌀ d | 16 mm | |
Invändig | ja | |
Svängning | dämpad | |
Håldiameter D1 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 14 mm | |
Effektiv längd L1 | 120 mm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikelnummer | 301374 M8X168 | |
EAN/GTIN | 4062406274856 | |
Tillverkarens nummer | 301374 M8X168 |