{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gängaM | M16 | |
fäste | ⌀ d = 32 mm | |
Skaft-⌀ d | 32 mm | |
Invändig | ja | |
Svängning | dämpad | |
Utvändig-⌀ D | 29 mm | |
Håldiameter D1 | 17 mm | |
totallängd Ltot | 160 mm | |
Effektiv längd L1 | 100 mm | |
Produktslag | förlängningsstång |
Artikelnummer | 301368 M16X160 | |
EAN/GTIN | 4045197770929 | |
Tillverkarens nummer | 301368 M16X160 |