{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gängaM | M8 | |
fäste | ⌀ d = 16 mm | |
Skaft-⌀ d | 16 mm | |
Invändig | ja | |
Svängning | dämpad | |
Utvändig-⌀ D | 12,8 mm | |
Håldiameter D1 | 8,5 mm | |
totallängd Ltot | 95 mm | |
Effektiv längd L1 | 40 mm | |
Produktslag | förlängningsstång |
Artikelnummer | 301362 M8X95 | |
EAN/GTIN | 4045197770837 | |
Tillverkarens nummer | 301362 M8X95 |